| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-OLFA-C201201 Herst.-Nr.: C0000201201 EAN/GTIN: 091511100358 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Stahl-Cuttermesser von OLFA sind extrem bruchst und säure- sowie chemikalienbeständig. Die Cutter ML & 180 Black bestehen aus schwarz eloxiertem Stahl - alternativ bietet OLFA auch den Edelstahl-Cutter SVR-2 an. Neben den Standardklingen eignen sich diese Cuttermesser auch für die ultrascharfen Black Excel Klingen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 210.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Bullet 1: | 9mm Cuttermesser SVR-2 mit Edelstahl-Griff | Bullet 2: | Besonders geeignet für Folien, Kartonage, Bänder, Tapete, Dämmstoffe, etc. | Bullet 3: | mit Feststellraster | Bullet 4: | extrem bruchfest sowie säure- und chemikalienbeständig | Bullet 5: | passende OLFA-Klingen: AB & ABB – im Lieferumfang ist eine AB-Klinge enthalten | Technische Daten: | <ul><li>9mm Cuttermesser SVR-2 mit Edelstahl-Griff<li>Besonders geeignet für Folien, Kartonage, Bänder, Tapete, Dämmstoffe, etc.<li>mit Feststellraster<li>extrem bruchfest sowie säure- und chemikalienbeständig<li>passende OLFA-Klingen: AB & ABB – im Lieferumfang ist eine AB-Klinge enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, olfa cuttermesser 9mm, cutter messer, cuttermesser 9mm, OLFA, Cutter, Messer, Klingen, Klinge, Tapetenmesser, Teppich, Tapete, Linoleum, Trockenbau, Papier, Pappe, Folie, Kartonage, Stahl, schwarz, exloxiert, Edelstahl, 18mm, 9mm, SVR, 2, ML, 180, Black, Stahlcutter, Stahlcuttermesser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |