| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-OLFA-C253101 Herst.-Nr.: C0000253101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Sonder-Cuttermesser CS-5 von OLFA ist sowohl Messer als auch Säge zugleich. Auf der Vorderseite befindet sich eine 12,5mm Klinge zum Schneiden von Papier, Pappe, Folien, etc. Auf der Rückseite kann mithilfe des Feststellrades eine 9mm Säge ausgezogen werden, um Holz, Gipskarton und Ähnliches zu sägen. Der Griff besteht aus schlagfestem, zähhartem Polypropylen mit Elastomer. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 86.00 mm | Breite: | 32.00 mm | Höhe: | 14.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>12,5mm Klingen MTB-10B von OLFA<li>passend zu OLFA Cuttermesser CS-5<li>10 Stück in Blister |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: olfa abbrechklinge, abbrechklingen, cutterklinge 12mm, OLFA, Cutter, Cuttermesser, Messer, Klingen, Klinge, Teppichmesser, Tapetenmesser, Teppich, Tapete, Linoleum, Trockenbau, Papier, Pappe, Folie, Kartonage, Sonder, Spezial, Säge, Sägen, Kombi, in, Einem, 12, 5mm, 9mm, CS, 5, SWB, MTB, 10B, 2, 1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |