Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLFA Sicherheits-Cuttermesser SK-6 17,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OLFA Sicherheits-Cuttermesser SK-6 17,5mm
OLFA Sicherheits-Cuttermesser SK-6 17,5mm
Artikel-Nr.:
     6593-OLFA-C330502
Hersteller:
     Olfa
Herst.-Nr.:
     C0000330502
EAN/GTIN:
     091511400793
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Die Sicherheits-Cuttermesser von OLFA bieten sowohl Sicherheit auf höchstem Niveau, als auch Komfort. Es gibt dabei verschiedene Sicherheitsmechanismen, die mit einer Manipulations-Sicherung geschützt sind. Bei dem Cuttermesser SK-8 schiebt sich die Klinge zurück, sobald kein Kontakt zur Schnittoberfläche mehr besteht. Cuttermesser SK-10 besitzt eine besondere Form, damit selbst bei ausgezogener Klinge die Verletzungswahrscheinlichkeit gegen 0 geht. Die restlichen Cuttermesser besitzen den Standardmechanismus: Sobald der Schieber losgelassen wird zieht sich die Klinge zurück. Dennoch liegen auch hier Unterschiede im Detail: SK-6 besitzt eine zusätzliche Schutzschiene, SK-7 ist das kompakteste Safety-Messer und SK-9 ist mit einem Packbandspalter bestückt. Der Bestseller unter den Sicherheits-Cuttermessern ist SK-4.
Weitere Informationen:
Länge:
210.00 mm
Breite:
90.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
17,5mm Sicherheits-Cuttermesser SK-6 mit zusätzlicher Schutzschiene
Bullet 2:
Klinge zieht sich automatisch zurück sobald der Schieber losgelassen wird
Bullet 3:
besonders geeignet für Pappe, Bänder, Folien und sonstiges Verpackungsmaterial
Bullet 4:
hochwertiges, glasfaserverstärktes ABS, chemikalien- und acetonbeständig
Bullet 5:
passend zu OLFA Klinge RSKB-2 – im Lieferumfang ist eine Klinge enthalten
Technische Daten:
<ul><li>17,5mm Sicherheits-Cuttermesser SK-6 mit zusätzlicher Schutzschiene<li>Klinge zieht sich automatisch zurück sobald der Schieber losgelassen wird<li>besonders geeignet für Pappe, Bänder, Folien und sonstiges Verpackungsmaterial<li>hochwertiges, glasfaserverstärktes ABS, chemikalien- und acetonbeständig<li>passend zu OLFA Klinge RSKB-2 – im Lieferumfang ist eine Klinge enthalten
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, olfa sicherheits cuttermesser, cutter messer, sicherheits cuttermesser, OLFA, Cutter, Messer, Klingen, Klinge, Tapetenmesser, Teppich, Tapete, Linoleum, Trockenbau, Papier, Pappe, Folie, Kartonage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.