| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-OLFA-C330601 Herst.-Nr.: C0000330601 EAN/GTIN: 091511400847 |
| |
|
| | |
| Die Sicherheits-Cuttermesser von OLFA bieten sowohl Sicherheit auf höchstem Niveau, als auch Komfort. Es gibt dabei verschiedene Sicherheitsmechanismen, die mit einer Manipulations-Sicherung geschützt sind. Bei dem Cuttermesser SK-8 schiebt sich die Klinge zurück, sobald kein Kontakt zur Schnittoberfläche mehr besteht. Cuttermesser SK-10 besitzt eine besondere Form, damit selbst bei ausgezogener Klinge die Verletzungswahrscheinlichkeit gegen 0 geht. Die restlichen Cuttermesser besitzen den Standardmechanismus: Sobald der Schieber losgelassen wird zieht sich die Klinge zurück. Dennoch liegen auch hier Unterschiede im Detail: SK-6 besitzt eine zusätzliche Schutzschiene, SK-7 ist das kompakteste Safety-Messer und SK-9 ist mit einem Packbandspalter bestückt. Der Bestseller unter den Sicherheits-Cuttermessern ist SK-4. Weitere Informationen: | | Länge: | 210.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | 12,5mm Sicherheits-Cuttermesser SK-7 – das kompakteste Saftey-Messer von OLFA | Bullet 2: | Klinge zieht sich automatisch zurück sobald der Schieber losgelassen wird | Bullet 3: | besonders geeignet für Pappe, Bänder, Folien und sonstiges Verpackungsmaterial | Bullet 4: | hochwertiges ABS, chemikalien- und acetonbeständig | Bullet 5: | passend zu OLFA Klinge SKB-7 – im Lieferumfang ist eine Klinge enthalten | Technische Daten: | <ul><li>12,5mm Sicherheits-Cuttermesser SK-7 – das kompakteste Saftey-Messer von OLFA<li>Klinge zieht sich automatisch zurück sobald der Schieber losgelassen wird<li>besonders geeignet für Pappe, Bänder, Folien und sonstiges Verpackungsmaterial<li>hochwertiges ABS, chemikalien- und acetonbeständig<li>passend zu OLFA Klinge SKB-7 – im Lieferumfang ist eine Klinge enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cutter messer, OLFA, Cutter, Messer, Klingen, Klinge, Tapetenmesser, Teppich, Tapete, Linoleum, Trockenbau, Papier, Pappe, Folie, Kartonage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,82* | € 7,02* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,18* | € 7,80* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 8,19* | € 12,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|