| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-OLFA-C330701 Herst.-Nr.: C0000330701 EAN/GTIN: 091511400854 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Sicherheitsmesser SK-8 ist vollautomatisch, selbsteinziehend und kombiniert Sicherheit, Komfort und Langlebigkeit. Die robuste Konstruktion und das Design des Messers mit einem metallverstärkten abgerundeten Kopf und einem rutschfesten Griff sorgen für optimalen Schnitt und Effizienz. Der ergonomische Griff bietet ganztägigen Komfort. Das Sicherheitsmesser ist mit einem vielseitigen und benutzerfreundlichen großen Klingenschieber ausgestattet, der die federbelastete Klinge aus Premium-Karbon-Werkzeugstahl aktiviert. Wenn die Klinge auf die Schneidfläche trifft, rastet die Feder ein, um ein sofortiges Zurückziehen zu ermöglichen, wenn der Schneidvorgang angehalten oder gestoppt wird. Zum Schutz vor Verletzungen zieht sich die Klinge beim Abheben von der Schnittfläche automatisch zurück. Diese Sicherheitsmaßnahme kann nicht außer Kraft gesetzt werden, auch wenn der Messerschlitten noch eingerastet ist. Der Austausch der Klinge ist problemlos ohne zusätzliches Werkzeug durchführbar. Um das Messer für Rechts- oder Linkshänder umzurüsten, drehen Sie die Klinge einfach um 180 Grad, je nach Bedarf. Eine Öse für das Trageband bietet einfachen Zugang zum Anbinden oder Aufbewahren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 66.00 mm | Höhe: | 3.00 mm | Bullet 1: | <p>18mm Sicherheits-Cuttermesser SK-8</p> | Bullet 2: | <p>Klinge zieht sich automatisch zurück, wenn kein Kontakt zur Schnittoberfläche besteht</p> | Bullet 3: | <p>besonders geeignet für Pappe, Bänder, Folien und sonstiges Verpackungsmaterial</p> | Bullet 4: | <p>schlagfestes, zähhartes Polypropylen mit Elastomer</p> | Bullet 5: | <p>passend zu OLFA Klinge SKB-8 – im Lieferumfang ist eine Klinge enthalten</p> | Technische Daten: | <p>✅ SICHER: Das Sicherheitsmesser besitzt eine vollautomatische selbsteinziehende Klinge. Die federaktivierte Klinge zieht sich automatisch zurück, wenn der Schneidvorgang angehalten oder gestoppt wird <p>✅ HANDHABUNG: Das SK-8 besitzt einen übergroßen, strukturierten Schieber für einfache Aktivierung. Der Klingenrückzug kann nicht außer Kraft gesetzt werden, selbst wenn der Schieber eingerastet ist <p>✅ QUALITÄT: Die exklusive Dual-Edge-Sicherheitsklinge mit 90-Grad-Kante liefert unübertroffene Schärfe und reduziert Durchstiche. Zudem ist die Flipklinge für Links- & Rechtshänder geeignet <p>✅ ALLES IM GRIP: Die robuste Aluminiumnase des Arbeitsmessers reduziert den Verschleiß des Griffs und verlängert die Lebensdauer. Der ergonomische Griff des Mini Messers bietet ganztägigen Komfort <p>✅ AUSTAUSCHBAR: Der sichere Austausch der Klinge ist unkompliziert, es sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Eine praktische Öse für das Trageband bietet einfachen Zugang zum Anbinden |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser 18mm olfa, cutter messer, cuttermesser 18mm, cuttermesser, profi, knife, cutter, scharfe, multitool, bastel, katter, schneide, multifunktions, kutter, paket, karton, präzisions, messer, set, katamesser, paper, klingen, sicherheitsmesser, automatischer, klingeneinzug, 18, mm, austauschbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |