| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-OLFA-C333901 Herst.-Nr.: C0000333901 EAN/GTIN: 091511501254 |
| |
|
| | |
| Die Sicherheits-Cuttermesser von OLFA bieten sowohl Sicherheit auf höchstem Niveau, als auch Komfort. Es gibt dabei verschiedene Sicherheitsmechanismen, die mit einer Manipulations-Sicherung geschützt sind. Bei dem Cuttermesser SK-8 schiebt sich die Klinge zurück, sobald kein Kontakt zur Schnittoberfläche mehr besteht. Cuttermesser SK-10 besitzt eine besondere Form, damit selbst bei ausgezogener Klinge die Verletzungswahrscheinlichkeit gegen 0 geht. Die restlichen Cuttermesser besitzen den Standardmechanismus: Sobald der Schieber losgelassen wird zieht sich die Klinge zurück. Dennoch liegen auch hier Unterschiede im Detail: SK-6 besitzt eine zusätzliche Schutzschiene, SK-7 ist das kompakteste Safety-Messer und SK-9 ist mit einem Packbandspalter bestückt. Der Bestseller unter den Sicherheits-Cuttermessern ist SK-4. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | 10 Klingen SKB-8 18mm | Bullet 2: | passend zu OLFA Sicherheits-Cuttermesser SK-8 | Bullet 3: | in Blister | Technische Daten: | <ul><li>10 Klingen SKB-8 18mm<li>passend zu OLFA Sicherheits-Cuttermesser SK-8<li>in Blister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm, cuttermesser, sicherheits cuttermesser, OLFA, Cutter, Messer, Klingen, Klinge, Tapetenmesser, Teppich, Tapete, Linoleum, Trockenbau, Papier, Pappe, Folie, Kartonage |
| | |
| |