| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-OLFA-C345179 Herst.-Nr.: C0000345179 EAN/GTIN: 091511500905 |
| |
|
| | |
| Die Skalpellmesser von OLFA eignen sich inbesondere für Grafiker und Künstler. Die sehr feine Klinge ermöglicht saubere, präzise Schnitte. Weitere Informationen: | | Länge: | 159.00 mm | Breite: | 46.00 mm | Höhe: | 13.00 mm | Bullet 1: | Ersatzklinge KB4-S, 5 Stück in Plastikbox | Bullet 2: | 0,5mm Klingenstärke | Bullet 3: | passend zu OLFA AK-4 | Technische Daten: | <ul> <li>Ersatzklinge KB4-S, 5 Stück in Plastikbox <li>0,5mm Klingenstärke <li>passend zu OLFA AK-4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, Skalpellmesser Klinge, Werkzeug Skalpellklinge, skalpellklinge olfa, ersatzklingen schablonenmesser, OLFA, Skalpell, Messer, Grafik, Kunst, Grafiker, Künstler, Kunstmesser, Grafikermesser, präzise, genau, sehr, fein, Klinge, AK, 4, 3, 1, KB4, s, KB3, KB1, KB, 340301, 345179, 343101, 340201, 340103, 342101, Design, Art, Knife |
| | |
| |