Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLFA Cuttermesser SAC-1 für Grafiker, mit 30° Edelstahl-Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OLFA Cuttermesser SAC-1 für Grafiker, mit 30° Edelstahl-Klinge
OLFA Cuttermesser SAC-1 für Grafiker, mit 30° Edelstahl-Klinge
Artikel-Nr.:
     6593-OLFA-C360101
Hersteller:
     Olfa
Herst.-Nr.:
     C0000360101
EAN/GTIN:
     091511100273
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
OLFA bietet mit dem SAC Edelstahl-Cuttermesser eine ideale Lösung für kleine, präzise Schnitte dank des 30° Schneidenwinkels. Damit richtet sich dieses Cuttermesser insbesondere an Grafiker, die mit Papier, Pappe, weichem Holz und ähnlichen Materialien arbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
216.00 mm
Breite:
78.00 mm
Höhe:
9.00 mm
Bullet 1:
9mm Edelstahl-Cutter SAC-1 mit 30° Schneidenwinkel
Bullet 2:
Grafiker-Cuttermesser, ideal für kleine, präzise Schnitte
Bullet 3:
besonders geeignet für Papier, feine Pappe, weiches Holz, etc.
Bullet 4:
mit Feststellraster
Bullet 5:
passende OLFA-Klinge: SAB & DKB
Technische Daten:
<ul><li>9mm Edelstahl-Cutter SAC-1 mit 30° Schneidenwinkel<li>Grafiker-Cuttermesser, ideal für kleine, präzise Schnitte<li>besonders geeignet für Papier, feine Pappe, weiches Holz, etc.<li>mit Feststellraster<li>passende OLFA-Klinge: SAB & DKB
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, OLFA, Cutter, Messer, Klingen, Klinge, Tapetenmesser, Teppich, Tapete, Papier, Pappe, Folie, weiches, Holz, Grafik, Grafiker, Kunst, Künstler, 30, 30°, grad, präzise, feine, Schnitte, Schneide, Winkel, Edelstahl, Stahl, 9mm, SAC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
8
€ 4,50*
ab € 5,32*
€ 8,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 8,34*
€ 4,16*
ab € 6,35*
€ 9,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 16,17*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.