Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLFA 40 Cuttermesser CTN-1 18mm in Verkaufsdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OLFA 40 Cuttermesser CTN-1 18mm in Verkaufsdisplay
OLFA 40 Cuttermesser CTN-1 18mm in Verkaufsdisplay
OLFA 40 Cuttermesser CTN-1 18mm in Verkaufsdisplay
Artikel-Nr.:
     6593-OLFA-C430103
Hersteller:
     Olfa
Herst.-Nr.:
     C430103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

18mm Cuttermesser CTN-1 - 40 Stück im Verkaufsdisplay

Weitere Informationen:
Länge:
121.00 mm
Breite:
51.00 mm
Höhe:
48.00 mm
Bullet 1:
18mm Cuttermesser CTN-1 – 40 Stück im Verkaufsdisplay
Bullet 2:
Besonders geeignet für Teppichboden, Linoleum, Trockenbauplatten, etc.
Bullet 3:
schlagfestes, zähhartes Polypropylen
Bullet 4:
passende OLFA-Klingen: CTB – im Lieferumfang ist jedes Messer mit einer CTB-Klinge bestückt
Technische Daten:
<ul> <li>18mm Cuttermesser CTN-1 – 40 Stück im Verkaufsdisplay <li>Besonders geeignet für Teppichboden, Linoleum, Trockenbauplatten, etc. <li>schlagfestes, zähhartes Polypropylen <li>passende OLFA-Klingen: CTB – im Lieferumfang ist jedes Messer mit einer CTB-Klinge bestückt
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm olfa, cutter messer, cuttermesser 18mm, OLFA, Cutter, Messer, Klingen, Klinge, Tapetenmesser, Teppich, Tapete, Linoleum, Trockenbau, Papier, Pappe, Folie, Kartonage, Display, Set, Pack, Satz, viele, Einweg, CTN, TK, 4, SPC, 18mm, 9mm, klein, rund, Taschenformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.