| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Okatsune-KST404 Herst.-Nr.: KST405 EAN/GTIN: 4968779404008 |
| |
|
| | |
| Die Sichel ist eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit. Die Okatsune 404 ist ideal für Blumen, Gräser und Unkraut zu jäten. Die Sichel hat eine Rasiermesserscharfe gekrümmte Klinge mit einer Länge von 150 mm und eine Dicke von 1,4 mm. Der Holzgriff ist 320 mm lang und selbst in hohem Gras auffällig durch die rote Farbe Weitere Informationen: | | Bullet 1: | ideal um Blumen, Gräser und Unkraut zu jäten | Bullet 2: | rasiermesserscharfe gekrümmte Klinge mit einer Länge von 150 mm und eine Dicke von 2,0 mm | Bullet 3: | 335mm Holzgriff, welcher durch seine rote Farbe selbst im hohem Gras auffällt | Bullet 4: | ca. 182g | Technische Daten: | <ul> <li>Grifflänge: 320 mm <li>Klingenlänge: 150 cm <li>Ein Leichtgewicht: 182 gr <li>Klingenstärke: 1,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartensichel, Garten, Okatsune, Blumen, Gräser, Unkraut, jäten |
| | |
| |