| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-PWWU-19186011 Herst.-Nr.: 19186011 EAN/GTIN: 4044385029665 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "VHW Spiralnutfräser Z2 pos Rechtslauf VHM Schlichtfräser" Der VHW Spiralnutfräser verfügt über 2 positive rechtsgedrallte spiralgenutete Schneiden Schlichtfräser aus Vollhartmetall / VHW / VHM / HW / HM. Dieser Spiralnutfräser wird eingesetzt für optimales Fertigfräsen auf der bearbeiteten Fläche. Dieser Schlichtfräser zeigt ein besseres Fräsbild auf der unteren Seite des Werkstückes. Der Spanauswurf erfolgt nach oben, da durch die rechtsgedrallten positiven Schneiden die Späne im Rechtslauf nach oben gezogen werden. Der Spiralnutfräser eignet sich besonders gut zum Ausschneiden, Kopieren, Formatschneiden von Massivholz, Holz und Plattenwerkstoffen, auch Laminat, Plastik und Kunststoff mit hoher Vorschubgeschwindigkeit. Dieser besondere Spiralnutfräser ist für den Einsatz in der Spannzangenaufnahme, im Spannfutter oder Adapter in der Hand - Oberfräse ebenso gut geeignet wie in der stationären Oberfräse oder im professionellen Einsatz in der CNC-Maschine. Auf Wunsch können von uns Sondermaße gefertigt werden! Bei Bedarf passen wir die Schneidengeometrie Ihrem Einsatzfall an. Bitte wenden Sie sich an uns: per E-Mail an CNC@cut360.com oder per Telefon unter 0341 562 88 50 / 0341 562 88 20 Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Vollhartmetall Fräser mit 2 positiven, spiralgenuteten Schneiden | Bullet 2: | geeignet für Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, Laminat, Kunststoff und ähnliche Materialien | Bullet 3: | Spanauswurf nach unten | Bullet 4: | Einsatz in CNC-Maschinen, Punkt-zu-Punkt-Maschinen & Handoberfräsen, welche die nötigen Futtern & Adaptern besitzen | Bullet 5: | Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Bei uns könen Sie Ihre VHM-Schaftfräser auch schärfen lassen. Die geschärften Fräswerkzeuge schärfen wir mit dem originalen Herstelleranschliff. Die Werkzeuge bekommen Sie in Neuwerkzeugqualität zurück. <p>Tipp: Wie funktioniert das Nachschärfen Ihrer Fräswerkzeuge? <p><br> <p>Ihre hochwertigen Fräser sollen gute Fräsergebnisse auch noch nach langer Lebensdauer erreichen? Dann lassen Sie Ihre Werkzeuge durch unsere erfahrenen Schneidwerkzeugmechaniker in unserer CNC-Werkzeugschleiferei instand setzen! Hier geht’s zum Nachschleifbereich für Fräswerkzeuge: VHM-Schaftfräser schärfen, HSS-Schaftfräser schärfen, HSS-Walzenstirnfräser schärfen, Prismenfräser schärfen, Formfräser nachschärfen, Scheibenfräser anschärfen, Oberfräser nachschärfen, Fräser anschärfen, Fräskette schärfen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser, VHW, VHM, Vollhartmetall, positiv, negativ, Vollhartmetallfräser, Spiralnut, Spiralgenutet, Hartmetall, Hartmetallfräser, Z1, Z2, Z3, Z2+2, Z, 1, 2, 3, 2+2, Holz, Spanauswurf, unten, CNC, CNCfräser, Massivholz, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe |
| | |
| |