| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-PWWU-19208112 Herst.-Nr.: 19208112 EAN/GTIN: 4044385030418 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vollhartmetall Fräser geeignet für Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, Laminat, Kunststoff und ähnliche Materialien. Der Spanauswurf ist nach untengerichtet. Der Einsatz erfolgt in CNC-Maschinen, Punkt-zu-Punkt-Maschinen & Handoberfräsen, wel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Vollhartmetall Fräser mit 2 negativen, spiralgenuteten Schneiden | Bullet 2: | geeignet für Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, Laminat, Kunststoff und ähnliche Materialien | Bullet 3: | Spanauswurf nach unten | Bullet 4: | Einsatz in CNC-Maschinen, Punkt-zu-Punkt-Maschinen & Handoberfräsen, welche die nötigen Futtern & Adaptern besitzen | Bullet 5: | Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland | Technische Daten: | <ul><li>Vollhartmetall Fräser mit 2 negativen, spiralgenuteten Schneiden<li>geeignet für Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, Laminat, Kunststoff und ähnliche Materialien<li>Spanauswurf nach unten<li>Einsatz in CNC-Maschinen, Punkt-zu-Punkt-Maschinen & Handoberfräsen, welche die nötigen Futtern & Adaptern besitzen<li>Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fräser, VHW, VHM, Vollhartmetall, positiv, negativ, Vollhartmetallfräser, Spiralnut, Spiralgenutet, Hartmetall, Hartmetallfräser, Z1, Z2, Z3, Z2+2, Z, 1, 2, 3, 2+2, Holz, Spanauswurf, unten, CNC, CNCfräser, Massivholz, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |