| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-PWWU-19506011 Herst.-Nr.: 19506011 EAN/GTIN: 4044385028927 |
| |
|
| | |
| VHM-Schruppfräser mit 3 negativ spiralgenuteten Schneiden für max. 0,3mm Rauheit auf der bearbeiteten Fläche im Rechtslauf, besseres Fräsbild auf der unteren Seite des Werkstückes, Spanauswurf nach oben. Zum Ausschneiden, Kopieren, Formatschneiden, Umfangfräsen und Besäumen, von Massivholz, Holz- und Plattenwerkstoffen, auch Laminat und Kunststoffe mit hoher Vorschubgeschwindigkeit. Einsatz in Spannfuttern oder Adaptern auf Oberfräsmaschinen und CNC-Automaten. Für die Fertigung der Werkzeuge verwenden wir ausschließlich hochwertiges Feinstkornhartmetall. Die Fräser sind mit 3 Zentrumsschneiden ausgestattet und zum Einbohren, Ramping und Zirkulareintauchen geeignet. Auf Wunsch können von uns Sondermaße gefertigt werden! Bei Bedarf passen wir die Schneidengeometrie Ihrem Einsatzfall an. Bei uns könen Sie Ihre VHM-Schaftfräser auch schärfen lassen. Die geschärften Fräswerkzeuge schärfen wir mit dem originalen Herstelleranschliff. Die Werkzeuge bekommen Sie in Neuwerkzeugqualität zurück. Tipp: Wie funktioniert das Nachschärfen Ihrer Fräswerkzeuge? Ihre hochwertigen Fräser sollen gute Fräsergebnisse auch noch nach langer Lebensdauer erreichen? Dann lassen Sie Ihre Werkzeuge durch unsere erfahrenen Schneidwerkzeugmechaniker in unserer CNC-Werkzeugschleiferei instand setzen Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Vollhartmetall Schruppfräser mit 3 positiven spiralgenuteten Schneiden | Bullet 2: | geeignet für Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, Laminat, Kunststoff und ähnliche Materialien | Bullet 3: | Spanauswurf nach unten | Bullet 4: | Einsatz in CNC-Maschinen, Punkt-zu-Punkt-Maschinen & Handoberfräsen, welche die nötigen Futtern & Adaptern besitzen | Bullet 5: | Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland | Technische Daten: | <ul> <li>Vollhartmetall Schruppfräser mit 3 positiven spiralgenuteten Schneiden <li>geeignet für Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, Laminat, Kunststoff und ähnliche Materialien <li>Spanauswurf nach unten <li>Einsatz in CNC-Maschinen, Punkt-zu-Punkt-Maschinen & Handoberfräsen, welche die nötigen Futtern & Adaptern besitzen <li>Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, VHM-Schruppfräser, fräser mit schaft, Schruppfräser, Fräser, Schrupp, Schruppen, VHM, VHW, Vollhartmetall, Hartmetall, Hartmetallfräser, Vollhartmetallfräser, Schrupper, positiv, negativ, spiralnut, spiralgenutet, Schneiden, Z3, 3, Holz, Massivholz, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe |
| | |
| |