| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-PWWU-19514312 Herst.-Nr.: 19514312 EAN/GTIN: 4044385029481 |
| |
|
| | |
| Vollhartmetall Schlosskastenfräser mit 3 positiven, spiralgenuteten Schneiden und 60° Fase geeignet für Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, Laminat, Kunststoff und ähnliche Materialien. Der Spanauswurf ist nach untengerichtet. Der Einsatz erf Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Vollhartmetall Schlosskastenfräser mit 3 positiven, spiralgenuteten Schneiden und 60° Fase | Bullet 2: | geeignet für Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, Laminat, Kunststoff und ähnliche Materialien | Bullet 3: | Spanauswurf nach unten | Bullet 4: | Einsatz in CNC-Maschinen, Punkt-zu-Punkt-Maschinen & Handoberfräsen, welche die nötigen Futtern & Adaptern besitzen | Bullet 5: | Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland | Technische Daten: | <ul><li>Vollhartmetall Schlosskastenfräser mit 3 positiven, spiralgenuteten Schneiden und 60° Fase<li>geeignet für Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, Laminat, Kunststoff und ähnliche Materialien<li>Spanauswurf nach unten<li>Einsatz in CNC-Maschinen, Punkt-zu-Punkt-Maschinen & Handoberfräsen, welche die nötigen Futtern & Adaptern besitzen<li>Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VHW, Vollhartmetall, Hartmetall, Hartmetallfräser, Vollhartmetallfräser, positiv, negativ, 60, fase, 60°, spiralnut, spiralgenutet, Schneiden, Z3, 3, Holz, Massivholz, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe |
| | |
| |