| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-PWWU-19716112 Herst.-Nr.: 19716112 EAN/GTIN: 4044385029429 |
| |
|
| | |
| Vollhartmetall Schruppfräser mit 4 positiven, spiralgenuteten Schneiden geeignet für Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, Laminat, Kunststoff und ähnliche Materialien. Der Spanauswurf ist nach untengerichtet. Der Einsatz erfolgt in CNC-Maschin Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Vollhartmetall Schruppfräser mit 4 positiven spiralgenuteten Schneiden, davon 2 Schneiden mit Spanbrechern | Bullet 2: | geeignet für Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, Laminat, Kunststoff und ähnliche Materialien | Bullet 3: | Spanauswurf nach unten | Bullet 4: | Einsatz in CNC-Maschinen, Punkt-zu-Punkt-Maschinen & Handoberfräsen, welche die nötigen Futtern & Adaptern besitzen | Bullet 5: | Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland | Technische Daten: | <ul><li>Vollhartmetall Schruppfräser mit 4 positiven spiralgenuteten Schneiden, davon 2 Schneiden mit Spanbrechern<li>geeignet für Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, Laminat, Kunststoff und ähnliche Materialien<li>Spanauswurf nach unten<li>Einsatz in CNC-Maschinen, Punkt-zu-Punkt-Maschinen & Handoberfräsen, welche die nötigen Futtern & Adaptern besitzen<li>Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schruppfräser, Fräser, Schrupp, Schruppen, VHM, VHW, Vollhartmetall, Hartmetall, Hartmetallfräser, Vollhartmetallfräser, Schrupper, positiv, negativ, spiralnut, spiralgenutet, Schneiden, Z3, 3, Holz, Massivholz, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe |
| | |
| |