Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Akku-Bohrschrauber EY7450XZ, 18V mit Systainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Akku-Bohrschrauber EY7450XZ, 18V mit Systainer
Panasonic Akku-Bohrschrauber EY7450XZ, 18V mit Systainer
Panasonic Akku-Bohrschrauber EY7450XZ, 18V mit Systainer
Artikel-Nr.:
     6593-Panasonic-EY7450XT
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY7450XT32
EAN/GTIN:
     5025232884605
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Panasonic Bohrschrauber EY7450XT plus Tanos Systainer

 

Merkmale:
Akkuspannung: 18 V
Akku-Lieferumfang: ohne Akku
Ladegerät: ohne Ladegerät
----------------------------------------
weitere Produktinformationen:
Akkukapazität: 2,0, 3,0, 5,0Ah (nicht im Lieferumfang)
Verwendung: Schrauben und Bohren
Drehmomentstufen: 18 + 1 Bohrstufe
Drehmoment weich: 40 Nm
Drehmoment hart: 57 Nm
Bohrfutterspannweite: 13mm (schlüssellos)
Drehzahl bis: 1.650 U/min
Gewicht: 2,15kg
Maße: 6,3 x 21,8 x 24,8cm (BxLxH)
----------------------------------------
sonstiges: 4-poliger Bürstenmotor für hohe Arbeitsleistung auch unter anhaltend hoher Arbeitslast, mit elektronischer Drehzahlstabilisierung, elektronischer Auslaufbremse, Rechts-/Linkslauf, LED-Arbeitsleuchte und wasser- und staubgeschütztem Schalter, Sensorüberwachung der Akkuzellen, sprich Schutz vor Überhitzung und Tiefentladung, ebenfalls sind die Leiterplatten des Kontrolldisplays und des Akkus durch eine Urethan-Beschichtung optimal gegen Staub und Wasser geschützt

Weitere Suchbegriffe: Systainer, Systemkoffer, akku-bohrschrauber panasonic 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine panasonic, Panasonic, Bohrschrauber, EY7450XT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 139,92*
€ 179,09*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 174,87*
€ 214,11*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY0L82B32
ab € 46,85*
Zubehör
Panasonic
EY9L54B32
ab € 85,33*
Zubehör
Panasonic
EY 9L52 B
ab € 51,30*
Zubehör
Panasonic
EY 9L53 B
ab € 69,79*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.