| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Panasonic-EY74A2XT Herst.-Nr.: EY74A2XT32 EAN/GTIN: 5025232884476 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku-Bohrschrauber - Kompaktes Gehäuse (178 mm) für besseres Handling und Kontrolle
- Neuer, Kleiner und leichter: der neue 3,0 Ah P Li-Ion Akku.
- Leistungsstarker schlanker Akku ermöglicht ergonomische Formgebung und höchste Maschinenleistung
- Neu entwickelter bürstenloser Hochleistungsmotor
- Neue Funktion zur Drehzahlkontrolle
- Elektronische Drehzahlstabilisierung
- Elektronische Auslaufbremse
- Gürtelhalter
- LED Licht
- Inkl. zweitem Akku
- ESD geprüft (nach EN 55014-1 und -2) Modell / TYP EY74A2LJ2G EY74A2PN2G EY74A2X Spannung 18 V 18 V 18 V / 14,4 V Kapazität nach IEC (Technologie) 5,0 Ah (Li-Ionen) 3,0 Ah (Li-Ionen) * Ladezeit (Nutz- / Vollladung) 65 / 80 Min. 45 / 60 Min. * Drehzahl ohne Last in min-1 (rpm) Niedrig 20 - 480
Hoch 70 - 1,580 Niedrig 20 - 480 Hoch 70 - 1,580 * Maximales Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall) 32 / 50 Nm 32 / 50 Nm * Kupplungsdrehmoment 0,5 - 4,4 Nm 0,5 - 4,4 Nm * Drehmomentstufen 18 + Bohrgang 18 + Bohrgang * Max. Bohrerdurchmesser (Holz / Metall) 38 / 13 mm 38 / 13 mm * Max. Lochsägegröße (Holz / Metall) - / 33 mm - / 33 mm * Abmessungen (B x L x H) 68 x 178 x 250 mm 68 x 178 x 234 mm * Gewicht (inkl. Akku) 2,05 kg 1,8 kg * Standardzubehör 2 x Akku EY9L54B Ladesystem EY0L82B inkl. Koffer 2 x Akku EY9L53B Ladesystem EY0L82B inkl. Koffer ohne Akku ohne Ladesystem ohne Koffer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Systainer, Systemkoffer, akku-bohrschrauber panasonic 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine panasonic, Akku, Bohrschrauber, EY74A2X, Panasonic, Brushless, 18V, Tanos, LED, Beleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |