Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Schlagschrauber EY75A8LJ2G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Schlagschrauber EY75A8LJ2G
Artikel-Nr.:
     6593-Panasonic-EY75A8LJ2G
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY75A8LJ2G
EAN/GTIN:
     5025232886432
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber

Panasonic Schlagschrauber EY75A8LJ2G Hohe Leistung: 280 Nm

Die neue Hammer-Konstruktion ermöglicht bei hoher Leistung eine kompakte Bauform und hohe Langlebigkeit. Zusätzlich bietet diese Technik das gleiche Drehmoment im Rechts- wie im Linkslauf.  Bessere Gehäuse Stabilität Der Stoßschutz am Gehäuse wurde weiter verbessert um die Abnutzung an der Maschine wie auch an der Ablage zu reduzieren. Ebenfalls wurde die Verbindung zum Akku mit Metall verstärkt, damit auch schwerste Arbeiten keinen Schaden am Gerät zurücklassen. Kompakte Bauform: 143mm Einfaches Handling auch für schwer zugängliche Bereiche Akku-Ladestandsanzeige Per Knopfdruck den Ladestand des Akkus erkennen und somit Unterbrechungen bei der Arbeit vermeiden. LED-Licht Das helle LED-Licht hilft bei dunklen Arbeitsbereichen und kann in drei verschiedenen Modis eingestellt werden.

Weitere Informationen:
Technische Daten:
Aufnahme 1/2 Zoll Außenvierkant Max Drehmoment 18V: 280 Nm<br> 14.4V: 230 Nm Drehzahl ohne Last Hoch: 0 - 2.500 min -1 (rpm) (18V) / 0 - 2.300 min -1 (rpm) (14.4V)<br> Mittel: 0 - 1500 min -1 (rpm)<br> Niedrig: 0- 1.000 min -1 (rpm) Schlagzahl Hoch: 0 - 3.600 min -1 (rpm)<br> Mittel: 0 - 2.900 min -1 (rpm)<br> Niedrig: 0 - 1.900 min -1 (rpm) Gewicht<br> (inkl. 5.0Ah Akku) 1,8 kg Abmessungen (LxBxH)<br> (inkl. 5.0Ah Akku) 143mm x 73mm x 249mm
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, Schlagschrauber, EY75A8LJ2G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,15*
€ 504,66*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 472,40*
€ 552,99*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,99*
€ 658,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,90*
€ 654,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,44*
€ 590,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,14*
€ 579,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,40*
€ 562,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY0L82B32
ab € 46,91*
Zubehör
Panasonic
EY9L54B32
ab € 85,37*
Zubehör
Panasonic
EY 9L52 B
ab € 51,59*
Zubehör
Panasonic
EY 9L53 B
ab € 70,22*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.