| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-0004500-200 Herst.-Nr.: 0004500-200 EAN/GTIN: 4016671003055 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vierkant Brechstangemit gebrochenen Kanten sowie aufgebogener Schneide und Spitze. Der langer Hebel erleichtert das Arbeiten stark. Vielseitig Einsetzbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 2,000.00 mm | Breite: | 35.00 mm | Höhe: | 35.00 mm | Bullet 1: | 200cm | Bullet 2: | 13,0kg | Bullet 3: | Mit aufgebogener Schneide und Spitze sowie gebrochener Kanten | Bullet 4: | Universell einsetzbar | Bullet 5: | Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany | Technische Daten: | <ul> <li>200cm <li>13,0kg <li>Mit aufgebogener Schneide und Spitze sowie gebrochener Kanten <li>Universell einsetzbar <li>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: brechstange 2000mm, Picard, Brech, Stange, brechen, aufbrechen, eisen, Werkzeug, vierkant, Eisen, Stahl, Schneide, Spitze, Bruch, universell, einsetzbar, Hebel, hebeln, spitz, 0004500, 200 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |