Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Schieferhammer für Rechtshänder 650g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Schieferhammer für Rechtshänder 650g
Picard Schieferhammer für Rechtshänder 650g
Picard Schieferhammer für Rechtshänder 650g
Picard Schieferhammer für Rechtshänder 650g
Picard Schieferhammer für Rechtshänder 650g
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0020720
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0020720
EAN/GTIN:
     4016671007886
Suchbegriffe:
Schieferdeckerhammer
Schieferhammer
schieferhammer picard
schieferhammer rechts
Wer großen Wert auf gute Schmiedearbeit legt, der sollte sich für diesen Schieferhammer von Picard entscheiden. Mit diesem Schieferhammer kann einfach jedes Gestein bearbeitet werden, daher darf dieser Hammer in keinem Steinmetz Betrieb fehlen. Auch im Bergbau erweist er gute Dienste und bei den Zimmerern ist er nicht mehr wegzudenken. Denn mit diesem Hammer ist jeder Nagel schnell eingeschlagen und Schiefer ist rasch geteilt. Bei diesem Fabrikat handelt es sich um ein multifunktionales Werkzeug, welches durch seine hervorragende Härtung auf sich aufmerksam macht. Schneide, Kopf und Spitze sind gut gehärtet. Der Stiel dieses Spitzhammers besteht aus feinstem Leder, welches mit viel Geschick zu einem Griff geformt wurde. Aus diesem Grund liegt das Werkzeug von Picard sehr gut in der Hand. Das ermüdungsfreie Arbeiten darf seinen Lauf nehmen. Bei diesem Modell, wurde an die Rechtshänder gedacht, denn es ist ganz auf ihre Handhabung ausgerichtet.
Weitere Informationen:
Länge:
33.00 mm
Breite:
215.00 mm
Höhe:
35.00 mm
Bullet 1:
650g
Bullet 2:
Mit Ledergriff
Bullet 3:
Schneide, Kopf und Spitze sind besonders gut gehärtet
Bullet 4:
Für Rechtshänder
Bullet 5:
Hochwertige, professionelle Qualität aus der deutschen Hammerschmiede PICARD
Technische Daten:
<ul><li>650g<li>Mit Ledergriff<li>Schneide, Kopf und Spitze sind besonders gut gehärtet<li>Für Rechtshänder<li>Hochwertige, professionelle Qualität aus der deutschen Hammerschmiede PICARD
Weitere Suchbegriffe: schieferhammer, Picard, Schiefer, hammer, hämmern, geschmiedet, Schmiede, schmieden, Ledergriff, Leder, Griff, Schneide, Kopf, Spitze, gut, gehärtet, hart, Multifunktionswerkzeug, Multifunktion, Handwerk, Handwerker, Heimwerker, Arbeit, arbeiten, Steinmetz, Steinmetzer, Steinmetzbetrieb, Stein, Bergbau, Berg, Bau, Zimmerer, Dachdecker, Dacheindeckung, Dach, Decker, decken, Dachziegel, Dachschiefer, Nägel, nageln, formatiert, formatieren, universell, universall, 650g, 650, g, gramm, rechtshänder, rechts, 0020720
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,24*
€ 90,10*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 72,54*
€ 93,02*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0020780
ab € 81,03*
Ähnlich
Picard
0020710
ab € 63,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.