Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard 0020800-600 Dachdecker-Nageleisen mit Klaue 600 mm / 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard 0020800-600 Dachdecker-Nageleisen mit Klaue 600 mm / 800 g
Picard 0020800-600 Dachdecker-Nageleisen mit Klaue 600 mm / 800 g
Picard 0020800-600 Dachdecker-Nageleisen mit Klaue 600 mm / 800 g
Picard 0020800-600 Dachdecker-Nageleisen mit Klaue 600 mm / 800 g
Picard 0020800-600 Dachdecker-Nageleisen mit Klaue 600 mm / 800 g
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0020800-600
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0020800-600
EAN/GTIN:
     4016671007947
Suchbegriffe:
Dachdecker-Nageleisen
Flickeisen
dachdecker nageleisen

 

 

 

Dachdecker-Nageleisen mit Klaue am Griff, besonders für dünnen und empfindlichen Schiefer geeignet, da aus hochflexiblem, hochlegiertem Spezial-Federstahl gefertigt, blank gehärtet auf ca. 44 - 45 HRc, hochpräzise lasergeschnitten, durch ne

Weitere Informationen:
Länge:
744.00 mm
Breite:
97.00 mm
Höhe:
53.00 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,48*
€ 70,31*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 55,91*
€ 72,82*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0004680-375
ab € 27,77*
Ähnlich
Picard
0020800-315
ab € 33,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.