Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Lederkoppel ohne Koppelschloss, 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Lederkoppel ohne Koppelschloss, 100cm
Picard Lederkoppel ohne Koppelschloss, 100cm
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0031100-1000
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0031100-1000
EAN/GTIN:
     4016671008111
Suchbegriffe:
Koppel
Lederkoppel
koppel

Lederkoppel ohne Koppelschloss, 45 mm breit 100 cm lang

Weitere Informationen:
Länge:
464.00 mm
Breite:
152.00 mm
Höhe:
36.00 mm
Bullet 1:
100cm Umfang
Bullet 2:
ohne Koppelschloss
Bullet 3:
45mm breit
Bullet 4:
aus Leder
Technische Daten:
<ul> <li>100cm Umfang <li>ohne Koppelschloss <li>45mm breit <li>aus Leder
Weitere Suchbegriffe: Picard, Leder, Werkzeuggürtel, Werkzeug, Gürtel, Ledergürtel, 1000mm, 1000, mm, millimeter, 100cm, 100, cm, zentimeter, 0031100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 8,68*
€ 14,39*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 10,75*
€ 15,92*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0031100-0900
ab € 6,17*
Ähnlich
Picard
0071550-040
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.