Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Schweißerhammer mit Stahlrohrstiel DIN 5133 450g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Schweißerhammer mit Stahlrohrstiel DIN 5133 450g
Picard Schweißerhammer mit Stahlrohrstiel DIN 5133 450g
Picard Schweißerhammer mit Stahlrohrstiel DIN 5133 450g
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0031300
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0031300
EAN/GTIN:
     4016671008210
Suchbegriffe:
Schlackenhammer
Schweißerhammer
Schweißerhämmer
Schweißerpickhammer
Zum entfernen von Schlacke von der Schweißnaht.
Weitere Informationen:
Länge:
305.00 mm
Breite:
170.00 mm
Höhe:
26.00 mm
Bullet 1:
Zum entfernen von Schlacke von der Schweißnaht
Bullet 2:
Hochwertige, professionelle Qualität aus der deutschen Hammerschmiede PICARD
Bullet 3:
Stahlrohrstiel
Bullet 4:
Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Zum entfernen von Schlacke von der Schweißnaht<li>Hochwertige, professionelle Qualität aus der deutschen Hammerschmiede PICARD<li>Stahlrohrstiel<li>Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: schlackenhammer, Picard, Hammer, hämmern, Schweißen, Schweißer, Schweißnaht, Schlacke, Werkzeug, Handwerker, Handwerk, Stahl, Stahlrohr, Stahlrohrstiel, Stiel, Rohrstiel, Din, 5133, 0031300
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 20,54*
26 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 14,14*
€ 22,74*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 17,04*
€ 24,52*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0002901-400
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.