Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD Dry Tieflochmarker mit LED-Leuchte, mit oder ohne Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICARD Dry Tieflochmarker mit LED-Leuchte, mit oder ohne Display
PICARD Dry Tieflochmarker mit LED-Leuchte, mit oder ohne Display
PICARD Dry Tieflochmarker mit LED-Leuchte, mit oder ohne Display
PICARD Dry Tieflochmarker mit LED-Leuchte, mit oder ohne Display
PICARD Dry Tieflochmarker mit LED-Leuchte, mit oder ohne Display
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0071639-000-DIY
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0071639-000-DIY
EAN/GTIN:
     4084900409107
Suchbegriffe:
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
Tieflochmarker
bohrlochmarker graphit

PICARD Dry Tieflochmarker mit LED-Leuchte

  • Markiert und schreibt auf allen Material-Oberflächen
  • Automatischer Minenvorschub
  • Edelstahlrohr
  • Mit integriertem Spitzer im Schoner
  • Mit integrierter LED-Leuchte für gezielte Markierungen in schlecht ausgeleuchteten Bereichen
  • Sofort einsatzfähig - Batterien bereits enthalten
  • Inhalt: 12 x Marker; 4 x Basic-Minen Set; 8 x Graphit-Minen Set
Weitere Informationen:
Variante:
ohne Display
Länge:
100.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl:&nbsp;mit oder ohne Display
Weitere Suchbegriffe: bohrloch pen, tieflochmarker graphite, PICARD, Dry, LED, Leuchte, im, Display, Nr., 71639, 900, Dachdecker, Dachklempner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.