Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD Dry Tieflochmarker mit LED-Leuchte, mit oder ohne Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICARD Dry Tieflochmarker mit LED-Leuchte, mit oder ohne Display
PICARD Dry Tieflochmarker mit LED-Leuchte, mit oder ohne Display
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0071639-900
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0071639-900
EAN/GTIN:
     4016671034745
Suchbegriffe:
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
Tieflochmarker
bohrlochmarker graphit

PICARD Dry Tieflochmarker mit LED-Leuchte

  • Markiert und schreibt auf allen Material-Oberflächen
  • Automatischer Minenvorschub
  • Edelstahlrohr
  • Mit integriertem Spitzer im Schoner
  • Mit integrierter LED-Leuchte für gezielte Markierungen in schlecht ausgeleuchteten Bereichen
  • Sofort einsatzfähig - Batterien bereits enthalten
  • Inhalt: 12 x Marker; 4 x Basic-Minen Set; 8 x Graphit-Minen Set
Weitere Informationen:
Variante:
mit Display
Länge:
250.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
100.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl:&nbsp;mit oder ohne Display
Weitere Suchbegriffe: bohrloch pen, tieflochmarker graphite, PICARD, Dry, LED, Leuchte, im, Display, Nr., 71639, 900, Dachdecker, Dachklempner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,61*
€ 410,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,24*
€ 347,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,57*
€ 326,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.