| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-1027700 Herst.-Nr.: 1027700 EAN/GTIN: 4016671034325 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PICARD 12 Stück im Display: Standardserie, mit C45-Stahlrohrstiel, Griff 1K Die PICARD Standardserie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören. - Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- C45 Stahlrohrstiel 1 Komponenten-Griff, traditionell
- Je 12 Stück im Verkaufs-Display
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Variante: | Nr. 277. geraute Bahn | Länge: | 150.00 mm | Breite: | 100.00 mm | Höhe: | 100.00 mm | Technische Daten: | <p>Je 12 Stück im Verkaufs-Display |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Display, Standardserie, mit, C45, Stahlrohrstiel, Griff, 1K, Nr., 275, geraute, Bahn, Dachdecker, Dachklempner, Geologen, Pflasterer, Maurer, Steinmetze, Zimmerer, Schreiner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |