| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-1059080 Herst.-Nr.: 1059080 EAN/GTIN: 4016671034509 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PICARD Display: Meisterlinie mit Zweikomponentengriff, mit Ganzstahlstiel, Griff 2K Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. - Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- Je 12 Stück im Verkaufs-Display
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Variante: | 1/2. glatte Bahn | Länge: | 150.00 mm | Breite: | 100.00 mm | Höhe: | 100.00 mm | Technische Daten: | <p>Je 12 Stück im Verkaufs-Display <p>Zur Auswahl: <ul> <li>1/2 geraute Bahn <li>1/2 glatte Bahn <li>500 Gramm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mit, Ganzstahlstiel, Griff, 2K, Nr., 561, 500, gr., Dachdecker, Dachklempner, Geologen, Zimmerer, Schreiner, Pflasterer, Maurer, Steinmetze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |