Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD 12 Stück im Display: Meisterlinie mit Ledergriff und Ganzstahlstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICARD 12 Stück im Display: Meisterlinie mit Ledergriff und Ganzstahlstiel
PICARD 12 Stück im Display: Meisterlinie mit Ledergriff und Ganzstahlstiel
PICARD 12 Stück im Display: Meisterlinie mit Ledergriff und Ganzstahlstiel
PICARD 12 Stück im Display: Meisterlinie mit Ledergriff und Ganzstahlstiel
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-1079080
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     1079080
EAN/GTIN:
     4016671034431
Suchbegriffe:
PICARD
12
Stück
im

PICARD 12 Stück im  Display: Meisterlinie mit Ledergriff und Ganzstahlstiel

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

  • Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
  • Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Ganzstahlstiel geschmiedet
  • Mit Ledergriff
  • Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
  • Je 12 Stück im Verkaufs-Display
Weitere Informationen:
Variante:
Nr. 790 1/2 glatte Bahn
Länge:
150.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
100.00 mm
Technische Daten:
<p>Je 12 Stück im Verkaufs-Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 826,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,38*
€ 1.111,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,51*
€ 1.093,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,40*
€ 1.027,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,52*
€ 1.002,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,75*
€ 983,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.