Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD 12 Stück im Display: Meisterlinie mit Ledergriff und Ganzstahlstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICARD 12 Stück im Display: Meisterlinie mit Ledergriff und Ganzstahlstiel
PICARD 12 Stück im Display: Meisterlinie mit Ledergriff und Ganzstahlstiel
PICARD 12 Stück im Display: Meisterlinie mit Ledergriff und Ganzstahlstiel
PICARD 12 Stück im Display: Meisterlinie mit Ledergriff und Ganzstahlstiel
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-1079090
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     1079090
EAN/GTIN:
     4016671034448
Suchbegriffe:
PICARD
12
Stück
im

PICARD 12 Stück im  Display: Meisterlinie mit Ledergriff und Ganzstahlstiel

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

  • Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
  • Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Ganzstahlstiel geschmiedet
  • Mit Ledergriff
  • Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
  • Je 12 Stück im Verkaufs-Display
Weitere Informationen:
Variante:
Nr. 790. 1/2 geraute Bahn
Länge:
150.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
100.00 mm
Technische Daten:
<p>Je 12 Stück im Verkaufs-Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 829,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,06*
€ 1.100,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,74*
€ 1.057,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,35*
€ 1.026,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,58*
€ 1.006,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,13*
€ 986,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.