Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher Verleimpresse Modell 80-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher Verleimpresse Modell 80-1000
Piher Verleimpresse Modell 80-1000
Piher Verleimpresse Modell 80-1000
Piher Verleimpresse Modell 80-1000
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-08100
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     08100
EAN/GTIN:
     8422473081003

Profil IPN laut Norm UNE 36521 und EN 10025
Schiene/Verleimpresse: 80 mm x 42 mm
Spannkraft bis zu: 15000 N
Ausladung: 8 cm
Gewinde trapezförmig

Weitere Informationen:
Länge:
1,300.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
160.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.