Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher Verleimpresse Modell 80-200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher Verleimpresse Modell 80-200 cm
Piher Verleimpresse Modell 80-200 cm
Piher Verleimpresse Modell 80-200 cm
Piher Verleimpresse Modell 80-200 cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-08200
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     08200
EAN/GTIN:
     8422473082000

Profil IPN laut Norm UNE 36521 und EN 10025
Schiene/Verleimpresse: 80 mm x 42 mm
Spannkraft bis zu: 15000 N
Ausladung: 8 cm
Gewinde trapezförmig

Weitere Informationen:
Länge:
2,030.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
160.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,59*
€ 301,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,44*
€ 286,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.