Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher Verleimpresse 80, 225 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher Verleimpresse 80, 225 cm
Piher Verleimpresse 80, 225 cm
Piher Verleimpresse 80, 225 cm
Piher Verleimpresse 80, 225 cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-08225
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     08225
EAN/GTIN:
     8422473082253
Suchbegriffe:
Piher
Verleimpresse
80
225
  • Verleimpresse Modell 80 - 225 cm

    • Profil IPN laut Norm UNE 36521 und EN 10025

    • Schiene/Verleimpresse: 80 mm x 42 mm

    • Spannkraft bis zu: 15000 N

    • Ausladung: 8 cm

    • Gewinde trapezförmig

Weitere Informationen:
Länge:
2,280.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
160.00 mm
Weitere Suchbegriffe: cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,58*
€ 270,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.