Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher Verleimpresse Modell 80-300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher Verleimpresse Modell 80-300 cm
Piher Verleimpresse Modell 80-300 cm
Piher Verleimpresse Modell 80-300 cm
Piher Verleimpresse Modell 80-300 cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-08300
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     08300
EAN/GTIN:
     8422473083007

 

Profil IPN laut Norm UNE 36521 und EN 10025
Schiene/Verleimpresse: 80 mm x 42 mm
Spannkraft bis zu: 15000 N
Ausladung: 8 cm
Gewinde trapezförmig

Weitere Informationen:
Länge:
3,030.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
160.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.