Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher Verleimpresse Modell 80-350 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher Verleimpresse Modell 80-350 cm
Piher Verleimpresse Modell 80-350 cm
Piher Verleimpresse Modell 80-350 cm
Piher Verleimpresse Modell 80-350 cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-08350
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     08350
EAN/GTIN:
     8422473083502

Profil IPN laut Norm UNE 36521 und EN 10025
Schiene/Verleimpresse: 80 mm x 42 mm
Spannkraft bis zu: 15000 N
Ausladung: 8 cm
Gewinde trapezförmig

Weitere Informationen:
Länge:
4,030.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
160.00 mm
Technische Daten:
<p>&nbsp;eine Verleimpresse ist ein Werkzeug, das in der Holzbearbeitung verwendet wird, um Holzplatten herzustellen. <p>Im Gegensatz zu Leimzwingen wird das Holz in die Presse gelegt, was das Ausrichten des Leimguts erleichtert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,50*
€ 370,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,44*
€ 342,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.