Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verleimpresse Piher 8x400cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verleimpresse Piher 8x400cm
Verleimpresse Piher 8x400cm
Verleimpresse Piher 8x400cm
Verleimpresse Piher 8x400cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-08400
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     08400
EAN/GTIN:
     8422473084004
  • Verleimpresse Piher Modell 80

  • Größe: 8x400 cm

  • Schiene: 8x4,2 cm

  • Spannkraft: bis zu 15000 N

  • Pressfläche aus Sphäroguss

  • Mutter aus Stahl

  • Profil IPN laut Norm UNE 36521 und EN 10025

  • Schraube mit hohem Widerstand

  • Gewinde trapezförmig

  • Kontaktfläche völlig flach

  • Rundum Epoxy-Anstrich

Weitere Informationen:
Länge:
4,030.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
160.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,48*
€ 394,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,80*
€ 386,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,95*
€ 366,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.