Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher Bandspanner für Rahmen mit Stahlband 500cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher Bandspanner für Rahmen mit Stahlband 500cm
Piher Bandspanner für Rahmen mit Stahlband 500cm
Piher Bandspanner für Rahmen mit Stahlband 500cm
Piher Bandspanner für Rahmen mit Stahlband 500cm
Piher Bandspanner für Rahmen mit Stahlband 500cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-24002
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     24002
EAN/GTIN:
     8422473240028
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
bandspanner

 Band aus gehärtetem Stahl CK67S
• Abgerundete Bandkanten
• Rahmen aus Nylon
• Rote Basis aus Stahl
• Vier Schraubzwingen in Einer. Ohne Schwenken und ohne Driften.
• Der Druck wird gleichmäßig verteilt

Weitere Informationen:
Länge:
350.00 mm
Breite:
140.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Piher, Stahlband, Band, abgerundet, Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.