| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Piher-34061 Herst.-Nr.: 34061 EAN/GTIN: 8422473340612 |
| |
|
| | |
| Multiclamp ist eine Greifzange aus Nylon und Fiberglas. Die Universallklemme dient zur Befestigung an flachen Oberflächen, Rohren, Vierkantrohren. Die Spindel, Achse und die Verstärkungen bestehen aus verzinktem Stahl. Die Spannkraft beträgt bis zu 150kg und Anti-Rutsch-Kappen sichern die Klemme ab. Multiclamp ist in verschiedenen Ausführung erhältlich und bietet zahlreiche Befestigungsoptionen für Schrauben bzw. Muttern M6, M8 und W1/4 (Zoll). Weitere Informationen: | | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 70.00 mm | Bullet 1: | Bewegliche Teile aus Aluminium, mit zwei Adaptern 3/8" und 5/8" | Bullet 2: | Drehbar in jede Richtung, hält bis 3 kg, schnell in die gewünsche Position | Bullet 3: | Ausladung 5 cm | Bullet 4: | Gewicht 0,42 kg | Bullet 5: | Unter anderem kompatibel mit Vakkum-Saugheber Art. 34058 & Magnetteller Art. 34063 | Technische Daten: | <ul> <li>Multiclamp mit Universalhaltung für Kameras, kleine Nivellierungslasergeräte, etc. - Befestigung per Standardschraube UNC 1/4 <li>schnell in gewünschter Position; drehbar in jede Richtung dank doppeltem Gelenk; hält bis zu 3kg <li>geeignet zur Befestigung an flachen Oberflächen, Rohren, Vierkantrohren, etc. <li>Klemme aus Nylon und Fiberglas; Spindel, Achse und Verstärkungen aus verzinktem Stahl; Halterung aus Alumium; Anti-Rutsch-Kappen <li>Spannkraft 150kg; max. Spannweite 50mm; für Rohrdurchmesser 18-48mm; Gewicht 0,41kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifzange, Greifzwinge, Greifarm, zange, befestigung, befestigen, halten, universal, universell, halterung, universalhalterung, nivelliergerät, lasergerät, nivellierlasergerät, kamera, UNC, 1/4, 34051 |
| | |
| |