Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher Zusatz Arm+ für Lastenstange Typ 34089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher Zusatz Arm+ für Lastenstange Typ 34089
Piher Zusatz Arm+ für Lastenstange Typ 34089
Piher Zusatz Arm+ für Lastenstange Typ 34089
Piher Zusatz Arm+ für Lastenstange Typ 34089
Piher Zusatz Arm+ für Lastenstange Typ 34089
Piher Zusatz Arm+ für Lastenstange Typ 34089
Piher Zusatz Arm+ für Lastenstange Typ 34089
Piher Zusatz Arm+ für Lastenstange Typ 34089
Piher Zusatz Arm+ für Lastenstange Typ 34089
Piher Zusatz Arm+ für Lastenstange Typ 34089
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-34089
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     34089
EAN/GTIN:
     8422473340896
Suchbegriffe:
Zusatz
Arm
Lastenstange
Piher

Zu bedienen mit nur einer Hand ; Tragkraft: 100 kg ; Aus Stahl und Nylon mit Fiberglas hergestellt ; Antirutsch-Abstützplatten sind in verschiedenen Winkeln einsetzbar ; Die Spannkraft der Stange lässt sich durch Drehung des Griffes nicht erhöhen

Weitere Informationen:
Länge:
400.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Bullet 1:
Zu bedienen mit nur einer Hand
Bullet 2:
Tragkraft: 100 kg
Bullet 3:
Aus Stahl und Nylon mit Fiberglas hergestellt
Bullet 4:
Antirutsch-Abstützplatten sind in verschiedenen Winkeln einsetzbar
Bullet 5:
Die Spannkraft der Stange lässt sich durch Drehung des Griffes nicht erhöhen
Technische Daten:
<ul> <li>Zu bedienen mit nur einer Hand <li>Tragkraft: 100 kg <li>Aus Stahl und Nylon mit Fiberglas hergestellt <li>Antirutsch-Abstützplatten sind in verschiedenen Winkeln einsetzbar <li>Die Spannkraft der Stange lässt sich durch Drehung des Griffes nicht erhöhen
Weitere Suchbegriffe: Stahl, Nylon, Fiberglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.