| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Piher-54004 Herst.-Nr.: 54004 EAN/GTIN: 8422473540043 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Läßt sich an Werkbänken mit Brettdurchmesser bis zu 52 mm befestigen. Doppelte Stahlführung. Aus Sphäroguss. Pressbacken mit Ausgleichswinkel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Mobiler Schraubstock mit doppelter Stahlführung für den Tischlergebrauch - kann dank der Klemmspindel an Werkbänken mit bis zu 52mm Durchmesser befestigt werden | Bullet 2: | Pressbacken mit Ausgleichswinkel | Bullet 3: | Presslänge: 15 cm ; Arbeitshöhe: 5,5cm | Bullet 4: | Material: Sphäroguss | Bullet 5: | Gewicht: 2,75 kg | Technische Daten: | <ul> <li>Mobiler Schraubstock mit doppelter Stahlführung für den Tischlergebrauch - kann dank der Klemmspindel an Werkbänken mit bis zu 52mm Durchmesser befestigt werden <li>Pressbacken mit Ausgleichswinkel <li>Presslänge: 15 cm ; Arbeitshöhe: 5,5cm <li>Material: Sphäroguss <li>Gewicht: 2,75 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PIHER, Tragbarer, Schraubstock, mit, Klemmspindel, für, den, Tischlergebrauch, 15, cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |