Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher Bank-Schraubstockspindel Ø18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher Bank-Schraubstockspindel Ø18mm
Piher Bank-Schraubstockspindel Ø18mm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-58018
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     58018
EAN/GTIN:
     8422473580186
  • Bank-Schraubstockspindel von Piher

  • Durchmesser: 18 mm

  • Länge: 370 mm

  • Spindel und Mutter aus Stahl

  • Gewicht: 1,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
380.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.