Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschraubstock 65 mm
Maschinenschraubstock 65 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-70110
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     70110
EAN/GTIN:
     8422473701109
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
  • Maschinenschraubstock 65 mm

  • Aus Sphäroguß

  • Gehärtete und geschliffene Werkstückauflage

  • Austauschbare Backen

Weitere Informationen:
Länge:
295.00 mm
Breite:
151.00 mm
Höhe:
44.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.