Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock 85 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschraubstock 85 MM
Maschinenschraubstock 85 MM
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-70120
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     70120
EAN/GTIN:
     8422473701208
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
Maschinenschraubstock 85 MM
Weitere Informationen:
Länge:
320.00 mm
Breite:
220.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,28*
€ 258,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.