Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschraubstock 125mm
Maschinenschraubstock 125mm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-70140
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     70140
EAN/GTIN:
     8422473701406
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
  • Maschinenschraubstock 125 mm

  • Aus Sphäroguß

  • Gehärtete und geschliffene Werkstückauflage

  • Austauschbare Backen

Weitere Informationen:
Länge:
420.00 mm
Breite:
240.00 mm
Höhe:
90.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,65*
€ 523,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,79*
€ 469,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,85*
€ 461,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,10*
€ 442,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.