Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschraubstock 100MM
Maschinenschraubstock 100MM
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-70220
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     70220
EAN/GTIN:
     8422473702205
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
Maschinenschraubstock 100MM
Weitere Informationen:
Länge:
310.00 mm
Breite:
250.00 mm
Höhe:
90.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,61*
€ 312,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.