Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschraubstock 150mm
Maschinenschraubstock 150mm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-70240
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     70240
EAN/GTIN:
     8422473702403
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
  • Maschinenschraubstock 150 mm

  • Aus Sphäroguß

  • Gehärtete und geschliffene Werkstückauflage

Weitere Informationen:
Länge:
470.00 mm
Breite:
270.00 mm
Höhe:
110.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,07*
€ 383,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,56*
€ 361,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,90*
€ 341,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.