Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublocher für Blech-Set 710 Ø:18-22-25-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraublocher für Blech-Set 710 Ø:18-22-25-32 mm
Schraublocher für Blech-Set 710 Ø:18-22-25-32 mm
Schraublocher für Blech-Set 710 Ø:18-22-25-32 mm
Schraublocher für Blech-Set 710 Ø:18-22-25-32 mm
Schraublocher für Blech-Set 710 Ø:18-22-25-32 mm
Schraublocher für Blech-Set 710 Ø:18-22-25-32 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-71002
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     71002
EAN/GTIN:
     8422473710026
Suchbegriffe:
Schraublocher
Blech
Set
Piher
  Schraublochstanze für Blech-Set 710   Geschliffene Kanten für eine exzellente Endverarbeitung
Unterlegscheibe aus Messing, um Reibung zu verhindern
Aus gehärtetem Stahl
Schnitttiefe: 2 mm im Stahlblech 1,2 mm im nichtrostenden Stahl Ref. Bezeichnung Last 71000 SET-710 Ø18-20-22-37 mm Kg 71001 SET-710 Ø16-20-25-35 mm Kg 71002 SET-710 Ø18-22-25-32 mm Kg 71003 SET-710 Ø16-20-25-32 mm Kg
Weitere Informationen:
Länge:
210.00 mm
Breite:
140.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Weitere Suchbegriffe: gehärtet, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.