| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Piher-71003 Herst.-Nr.: 71003 EAN/GTIN: 8422473710033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraublochstanze für Blech-Set 710 Geschliffene Kanten für eine exzellente Endverarbeitung Unterlegscheibe aus Messing, um Reibung zu verhindern Aus gehärtetem Stahl Schnitttiefe: 2 mm im Stahlblech 1,2 mm im nichtrostenden Stahl Ref. Bezeichnung Last 71000 SET-710 Ø18-20-22-37 mm Kg 71001 SET-710 Ø16-20-25-35 mm Kg 71002 SET-710 Ø18-22-25-32 mm Kg 71003 SET-710 Ø16-20-25-32 mm Kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 210.00 mm | Breite: | 140.00 mm | Höhe: | 50.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |