Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublocher für Blech, Kanten Ø40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraublocher für Blech, Kanten Ø40 mm
Schraublocher für Blech, Kanten Ø40 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-71540
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     71540
EAN/GTIN:
     8422473715403
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
schraublocher 40mm
  • Schraublochstanze 715 von Piher

  • Kanten nicht geschliffen 

  • Durchmesser: 40 mm

  • Unterlegscheibe aus Messing, um Reibung zu verhindern

  • Schnitttiefe: 2 mm im Stahlblech / 1,2 mm im nichtrostender Stahl

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
102.00 mm
Weitere Suchbegriffe: blechlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.