Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Öl, 100 ml Hochwertiges, harz- und säurefreies Universalöl, Reinigt, schmiert und schützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Öl, 100 ml Hochwertiges, harz- und säurefreies Universalöl, Reinigt, schmiert und schützt
Pressol Öl, 100 ml Hochwertiges, harz- und säurefreies Universalöl, Reinigt, schmiert und schützt
Pressol Öl, 100 ml Hochwertiges, harz- und säurefreies Universalöl, Reinigt, schmiert und schützt
Pressol Öl, 100 ml Hochwertiges, harz- und säurefreies Universalöl, Reinigt, schmiert und schützt
Artikel-Nr.:
     6593-Pressol-10097
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     10 097
EAN/GTIN:
     4103810100970
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Universalöl
Ölspritzkanne

Pressol Öl, 100 ml-D-GB-F-I-NL

  • Dicht durch auslaufsichere Verschlusskappe
  • Genaue Dosierung möglich
  • Verpackungseinheit im verkaufsfördernden Schaukarton
  • Prägung (Vorderseite): D-GB-F-I-NL, "Öl-Oil-Huile-Olio-Olie"
  • Etikettentext (Rückseite): Deutsch, Französisch, Italienisch
  • Mit EAN-Code

    Besondere Merkmale

    • Hochwertiges, harz- und säurefreies Universalöl
    • Für alle Anwendungen in Haus, Garten und Hobby-Bereich
    • Reinigt, schmiert und schützt
Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Technische Daten:
nhalt (ml) 100 Werkstoff Flasche HDPE (Polyethylen hoher Dichte) Farbe Flasche weiß, transparent Werkstoff Verschraubung LDPE (Polyethylen niederer Dichte) Farbe Verschraubung weiß, transparent Höhe (mm) 160 Grundfläche LxB (mm) 70 x 25 Gewicht (kg) 0,1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 2,46*
€ 3,82*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 4,66*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.