Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Wagen für 200-kg-Behälter, zerlegbar-Gummibereifung | Geeignet zur Montage von Schlauchaufrollern | Wagen der Spitzenklasse mit leichtem und leisem Lauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Wagen für 200-kg-Behälter, zerlegbar-Gummibereifung | Geeignet zur Montage von Schlauchaufrollern | Wagen der Spitzenklasse mit leichtem und leisem Lauf
Pressol Wagen für 200-kg-Behälter, zerlegbar-Gummibereifung | Geeignet zur Montage von Schlauchaufrollern | Wagen der Spitzenklasse mit leichtem und leisem Lauf
Pressol Wagen für 200-kg-Behälter, zerlegbar-Gummibereifung | Geeignet zur Montage von Schlauchaufrollern | Wagen der Spitzenklasse mit leichtem und leisem Lauf
Pressol Wagen für 200-kg-Behälter, zerlegbar-Gummibereifung | Geeignet zur Montage von Schlauchaufrollern | Wagen der Spitzenklasse mit leichtem und leisem Lauf
Artikel-Nr.:
     6593-Pressol-17077
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17 077
EAN/GTIN:
     4103810170775
Suchbegriffe:
Pulverbeschichtung
RAL
5010
Blau

Technische Daten

  • Oberflächenbehandlung: Pulverbeschichtung
  • Farbe: Blau, RAL 5010
  • Zulässige Belastung: 220 kg / 485.02 lb
  • Abmessungen (LxBxH): 920 x 870 x 1020 mm / 36.22 x 34.25 x 40.16 inch
  • Gewicht: 29 kg / 63.93 lb

    Spezifikation

    • 2 feste Räder mit Gummibereifung (81 077)
    • Lenkrolle mit Feststeller (87 548)
    • Zapfventilhalter
    • Schlauchaufhängung am Haltegriff integriert

      Besondere Merkmale

      • Wagen der Spitzenklasse mit leichtem und leisem Lauf
      • Zerlegbar
      • Volumenoptimierte Verpackung
      • Geeignet zur Montage von Schlauchaufrollern, Elektropumpen und Pneumatikpumpen
Weitere Informationen:
Länge:
960.00 mm
Breite:
900.00 mm
Höhe:
300.00 mm
Technische Daten:
<p>Verpackung <ul> <li>Verpackungsart: Karton <li>Abmessungen (LxBxH): 960 x 900 x 300 mm / 37.80 x 35.43 x 11.81 inch <li>Gewicht einschließlich Verpackung: 32 kg / 70.55 lb <li>Verpackungseinheit: 1,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,76*
€ 509,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,45*
€ 505,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,77*
€ 459,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,53*
€ 450,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,30*
€ 431,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.